Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsleitkegel PVC orange, 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsleitkegel PVC orange, 750 mm
Verkehrsleitkegel PVC orange, 750 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784435963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784435963
EAN/GTIN:
     4317784435963
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel (schwere Ausführung) - Nur für den innerbetrieblichen Einsatz - 3 Größen zur Auswahl, 320, 500 (Standard) und 750 mm - Orange mit weiß lackierten Ringen (tagesleuchtend) - Aus robustem PVC- Farbe Orange - Ausführung mit 2 weißen Streifen - Höhe 750 mm - Innen- Ø 280 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Ausführung:
mit 2 weißen Streifen
Höhe:
750 mm
Innen- Ø:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 750mm tagesleuchtend, leitkegel 750 mm, leitkegel, Hutterl, traffic cone, Verkehrshütchen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,20*
€ 33,27*
44 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 25,12*
€ 33,37*
9 Tage
42
1
€ 4,79*
ab € 26,18*
€ 34,45*
1 Tag
24
1
€ 6,90*
ab € 26,78*
€ 35,11*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 33,83*
€ 44,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.