Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Edelstahl A2 M12 x 120 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Edelstahl A2 M12 x 120 HP E-NORMpro
DIN 931 Edelstahl A2 M12 x 120 HP E-NORMpro
DIN 931 Edelstahl A2 M12 x 120 HP E-NORMpro
DIN 931 Edelstahl A2 M12 x 120 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784226387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784226387
EAN/GTIN:
     4317784226387
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, A2 Edelstahl * Neue Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M12 x 120 mm - b 30 mm - d 12 - s 19/18* mm - k 7,5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M12 x 120 mm
b:
30 mm
d:
12
s:
19/18* mm
k:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2 m12x120, din 931, din 931 a2, AM93112120, D931, DIN, DIN931, Edelstahl, Edelstahlschraube DIN 931-1, ISO, M12, M12x120, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,67*
€ 0,95*
6 Tage
30
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,771*
€ 8,111*
2 Tage
300
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 10,01*
2 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,191*
€ 12,811*
Lager 284
10
pro Packung
€ 4,80*
ab € 10,50*
€ 13,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,05* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 130,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.