Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Edelstahl A2 M12 x 100 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Edelstahl A2 M12 x 100 HP E-NORMpro
DIN 931 Edelstahl A2 M12 x 100 HP E-NORMpro
DIN 931 Edelstahl A2 M12 x 100 HP E-NORMpro
DIN 931 Edelstahl A2 M12 x 100 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784226370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784226370
EAN/GTIN:
     4317784226370
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, A2 Edelstahl * Neue Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M12 x 100 mm - b 30 mm - d 12 - s 19/18* mm - k 7,5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M12 x 100 mm
b:
30 mm
d:
12
s:
19/18* mm
k:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, m12 x 100 a2 din 931, din 931, din 931 a2, AM93112100, D931, DIN, DIN931, Edelstahl, Edelstahlschraube DIN 931-1, ISO, M12, M12x100, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
75
25
€ 4,95*
ab € 0,4279*
€ 0,6679*
1 Tag
75
25
€ 8,50*
ab € 0,49*
€ 0,76*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,7784*
€ 0,9784*
100
€ 4,80*
ab € 0,7684*
€ 0,9784*
2 Tage
1000
25
€ 6,99*
ab € 0,6773*
€ 1,0473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9784*
€ 1,1643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8884*
€ 1,0572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8684*
€ 1,0334
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7784*
€ 0,9263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 97,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.