Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Edelstahl A2 M12 x 70 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Edelstahl A2 M12 x 70 HP E-NORMpro
DIN 931 Edelstahl A2 M12 x 70 HP E-NORMpro
DIN 931 Edelstahl A2 M12 x 70 HP E-NORMpro
DIN 931 Edelstahl A2 M12 x 70 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784226356
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784226356
EAN/GTIN:
     4317784226356
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft, A2 Edelstahl * Neue Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M12 x 70 mm - b 30 mm - d 12 - s 19/18* mm - k 7,5 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M12 x 70 mm
b:
30 mm
d:
12
s:
19/18* mm
k:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, m12x70 a2 din931, din 931, din 931 a2, AM9311270, D931, DIN, DIN931, Edelstahl, Edelstahlschraube DIN 931-1, ISO, M12, M12x70, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
25
€ 4,95*
ab € 0,3389*
€ 0,5189*
2 Tage
50
25
€ 8,50*
ab € 0,3876*
€ 0,5976*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,6069*
€ 0,7869*
100
€ 4,80*
ab € 0,6069*
€ 0,7869*
3 Tage
1000
25
€ 6,99*
ab € 0,5374*
€ 0,8274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7869*
€ 0,93641
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7069*
€ 0,84121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6869*
€ 0,81741
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6069*
€ 0,72221
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 78,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.