Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsleitkegel PVC orange, 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsleitkegel PVC orange, 320 mm
Verkehrsleitkegel PVC orange, 320 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784155557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784155557
EAN/GTIN:
     4317784155557
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel (schwere Ausführung) - Nur für den innerbetrieblichen Einsatz - 3 Größen zur Auswahl, 320, 500 (Standard) und 750 mm - Orange mit weiß lackierten Ringen (tagesleuchtend) - Aus robustem PVC- Farbe Orange - Ausführung mit 1 weißen Streifen - Höhe 320 mm - Innen- Ø 155 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Ausführung:
mit 1 weißen Streifen
Höhe:
320 mm
Innen- Ø:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: leitkegel höhe 320mm tagesleuchtend, leitkegel, leitkegel 320mm, Hutterl, traffic cone, Verkehrshütchen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,94*
€ 8,34*
1 Tag
111
10
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,38*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,03*
€ 8,53*
1
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 8,61*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,75*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.