| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4260192270049 Herst.-Nr.: 00S2032 EAN/GTIN: 4260192270049 |
| |
|
| | |
| Sägeblattaufnahme - Schaft nach DIN 1835-B - Zur Aufnahme im Flächenspannfutter - Mit Spannschraube und Zwischenring - Zur Aufnahme von Metallkreissägeblättern - für Sägeblatt-Ø 32 mm - L1 105 mm - L2 53 mm - D1 20 mm - D2 16 mm - D3 8 mm Weitere Informationen: | | für Sägeblatt-Ø: | 32 mm | L1: | 105 mm | L2: | 53 mm | D1: | 20 mm | D2: | 16 mm | D3: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1835B, Aufnahme, Aufnahmen, DIN, DIN1835, DIN1835B, Sägeblatt-Aufnahme, Sägeblattaufnahmen, Tschorn |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,43* | € 62,40* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,61* | € 62,41* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,69* | € 62,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 48,96* | € 64,15* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 66,51* | € 89,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|