Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 32x8mm TSCHORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 32x8mm TSCHORN
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 32x8mm TSCHORN
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 32x8mm TSCHORN
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 32x8mm TSCHORN
Sägeblattaufnahme DIN1835 Form B 32x8mm TSCHORN
Artikel-Nr.:
     214-3026580015
Hersteller:
     Tschorn
Herst.-Nr.:
     00S2032
EAN/GTIN:
     4260192270049
Suchbegriffe:
Sägeblattaufnahme
tschorn sägeblattaufnahme
sägeblattaufnahme
Sägeblattaufnahme Ausführung: Schaft gehärtet, Außen- und Innen-Ø geschliffen. Rundlauftoleranz: ±0,01 mm. Anwendung: Zur Aufnahme von Metallkreissägeblättern nach DIN 1837/1838 über Weldon-Schaft mit einem Sägeblatt-Ø von 20–100 mm. Lieferumfang: Mit Spannschraube und Zwischenring, ohne Kreissägeblatt.
Weitere Informationen:
L2:
53 mm
für Sägeblatt-Ø:
32 mm
D3:
8 mm
D1:
20 mm
D2:
16 mm
L1:
105 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sägeblattaufnahmen, DIN, DIN1835, Tschorn, DIN1835B, 2658, Aufnahmen, Aufnahme, Sägeblatt-Aufnahme, 1835B, 1835, 4260192270049, 3026580015, 26580015
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,87*
€ 62,72*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,58*
€ 62,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,44*
€ 63,34*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,06*
€ 64,41*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,25*
€ 67,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.