Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temposchwelle Mittelteil 10km/h gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temposchwelle Mittelteil 10km/h gelb
Temposchwelle Mittelteil 10km/h gelb
Temposchwelle Mittelteil 10km/h gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4250410110011
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4250410110011
EAN/GTIN:
     4250410110011
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Mittelteil Temposchwelle 12100 MG/MS – 10 km/h - PP-Polycarbonat - Farbe: gelb oder schwarz - Merkmal: Reflektoren Befestigung- Farbe gelb - Länge 350 mm - Breite 250 mm - Höhe 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
350 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle 10 km/h, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle grundelement, Absperrungen, km/h, MG/MS, Mittelteil, Temposchwellen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9
€ 4,79*
ab € 19,85*
€ 26,65*
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 20,02*
€ 26,69*
6 Tage
11
€ 4,95*
ab € 20,37*
€ 27,07*
3 Tage
11
€ 6,99*
ab € 20,86*
€ 27,58*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 23,59*
€ 30,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
12101 EG
ab € 7,71*
Ähnlich
Temka
12101 ES
ab € 7,69*
Ähnlich
Temka
12100 MS
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.