| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4103810178054 Herst.-Nr.: 17 805 EAN/GTIN: 4103810178054 |
| |
|
| | |
| Fettfüllgerät - Handpumpe - Pumpwerk - Füllnippel, Anschlussgewinde M10 x 1 - Staubdeckel - Behälterbefestigung - Fettfolgekolben - Zum Befüllen von Hebel-, Einhand- und Druckluft-Fettpressen - Füllnippel, Anschlussgewinde M10 x 1 - Staubdeckel - Fettfolgekolben - passend für Eimer 5 kg - Pumpenrohrlänge 510 mm Weitere Informationen: | | passend für Eimer: | 5 kg | Pumpenrohrlänge: | 510 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abschmiergerät, Fett-Füllgerät, Fettpresse, Füllgerät, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Pressol, QR4030040, Zerstäuber, Ölspritzkanne |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,72* | € 85,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,52* | € 87,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 71,30* | € 87,72* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,11* | € 88,52* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 83,01* | € 101,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|