Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzlappen Kattun weiß 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzlappen Kattun weiß 10 kg
Putzlappen Kattun weiß 10 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4053569255127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4053569255127
EAN/GTIN:
     4053569255127
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
putzlumpen 10kg
Putzlappen - Putzlappen der Sorte Kattun - Industriell gereinigte Ware - Ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen - Streng nach DIN 61650 sortiert - Bestens geeignet zum Abwischen von groben Verschmutzungen oder zum Polieren - Eigenschaften: reißfest, nassfest, weich, voluminös, saugstark, gute Poliereigenschaften- Farbe weiß - Ausführung Kattun
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Kattun
Weitere Suchbegriffe: putzlappen, putzlumpen weiß, Industrie-Putztücher, Putztücher/Bindemittel
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,61*
€ 35,90*
1 Tag
166
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,73*
€ 36,09*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,62*
€ 36,10*
7 Tage
175
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,92*
€ 37,68*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 30,42*
€ 42,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 3,042* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.