| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4053569220392 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4053569220392 EAN/GTIN: 4053569220392 |
| |
|
| | |
| 5-t-Ratschen-Zurrgurt Ergo mit Langhebel-Zugratsche - Langer Spannhebel (ca. 325 mm) - Übersetzung 20 Zähne - Leichte Bedienung - Galvanisierte Zugratsche mit Handhebelsicherung - Hochverstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung - Scheuer und abriebfest - Flache Bauhöhe für Arbeiten auf engstem Raum - Ausführung mit Vorspannmeßgerät mit Standardhebel, Messbereich 0-999 daN, LCD-Display Hinweis: Ausführung mit Vorspannmessgerät hat keinen Langhebel.- Farbe blau - Ausführung mit Langhebel - Bandbreite 50 mm - Zurrgurtlänge 10 m Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Ausführung: | mit Langhebel | Bandbreite: | 50 mm | Zurrgurtlänge: | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt spitzhaken 50mm, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, 5-t-Ratschen-Zurrgurt, Ergo, Hebezeuge, Langhebel-Zugratsche, Langhebel-Zurrgurt, mit, Transportgeräte, und |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 20,03* | € 26,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,93* | € 27,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,87* | € 27,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,97* | € 27,71* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 23,68* | € 30,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|