Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteschiene für Kasten B 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halteschiene für Kasten B 450 mm
Halteschiene für Kasten B 450 mm
Halteschiene für Kasten B 450 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4049751011183
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     DVE4049751011183
EAN/GTIN:
     4049751011183
Suchbegriffe:
Halteschiene System-Arbeitsplatz
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Halteschiene für Sichtlagerkasten - Zur Befestigung an perfo Lochplatten - Für Typ 1 B / 2 / 3 / 4- Breite 450 mm - Höhe 75 mm - Passend für 1-1-65/1-3-165/1-2-90
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
75 mm
Passend für:
1-1-65/1-3-165/1-2-90
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Halteschiene für Lochplatten, Lochplattenhalteschiene, halteschiene für lochplatten bott, halteschiene für lochplatten, lochplatte l500xb450mm, Ablagekasten, für, Halter, Halteschiene, Halteschienen, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schiene, Schienen, Sichtlagerkästen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
10
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 16,20*
2 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 12,75*
€ 17,71*
10 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 12,78*
€ 17,73*
2 Tage
64
1
€ 7,90*
ab € 12,81*
€ 17,78*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 14,86*
€ 20,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.