Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bristle Disc ROLOC 76,2 mm K 80 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bristle Disc ROLOC 76,2 mm K 80 gelb
Bristle Disc ROLOC 76,2 mm K 80 gelb
Bristle Disc ROLOC 76,2 mm K 80 gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4046719384976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     07527
EAN/GTIN:
     4046719384976
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Schleifscheibe mit Schnellwechselsy...
Bürstenscheibe
Roloc--Bristle Disc Cubitron- RD-ZB, Ø 76,2 mm, 18000 min-1 Das Roloc--Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles Wechseln der Produkte mit einem Dreh. Dies reduziert die Ausfallzeiten um ein Vielfaches. Es wurde speziell für mehrstufige Arbeitsprozesse entwickelt. Durch die farbige Kodierung der einzelnen Produkte erkennt der Anwender schnell die richtige Körnung. Einsatz wahlweise mit einem Spanndorn aus Kunststoff oder einem Schleifteller aus Gummi. Hinweis: Das Scheibenaufspannsystem passt auch zu den Systemen von CDR, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock III, Fastlock B und Roll-On. Sicherheitshinweis: Die angegebene maximale Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden. - Keramikkorn Cubitron- - Kunststoffbürste - Geeignet zum Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebstoffresten und Oberflächenverunreinigungen - Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und NE-Metallen Hinweis: Nur minimaler Anpressdruck gewährleistet ein optimales Ergebnis. Abb. zeigt Farbe lila- Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX empfohlen - Farbe gelb - Körnung 80
Weitere Informationen:
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Farbe:
gelb
Körnung:
80
Weitere Suchbegriffe: Flächenbürste, Topfbürste, 3m bürstenscheibe, bürstenscheibe m14, flächenbürste, Bristle, Disc, Hochleistungs-Bristle, QR5178141, ROLOC, ROLOC TM -Hochleistungsreinigungsscheibe, ROLOC-TM-, ROLOC-TM--Hochleistungsreinigungsscheibe, Ø
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 11,05*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 12,06*
6 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 12,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,63*
€ 12,15*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,05*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.