| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4038588468925 Herst.-Nr.: DVE4038588468925 EAN/GTIN: 4038588468925 |
| |
|
| | |
| Stabelektrode PHOENIX CEL 70 (Rohrrundnähte) - Zellulose-Stabelektrode für das Fallnahtschweißen von Rohrrundnähten (Pipelines) - Besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (G±), auch in steigender Position - Nicht rücktrocknen - CTOD, HIC und HSCC geprüft Normbezeichnungen: - EN ISO 2560-A: E 42 2 C 25 - EN 499: E 42 2 C 25 - Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü) - Werkstoffe: API5L: Grad A, B, X 42-X 56 und Wurzelschweißung bis zu X 70, EN 10208-2: L290MB-, L 360MB- und Wurzelschweißung bis zu L485MB- und NB-Qualitäten, DIN17172: StE 210.1-StE360.7 und StE290, 7TM-StE 360.7TM und Wurzelschweißung bis StE480.7TM, EN 10113-3: S275ML, S355ML, S275NL, S355NL- Stangendurchmesser 5,0 mm - Stangenlänge 350 mm Weitere Informationen: | | Stangendurchmesser: | 5,0 mm | Stangenlänge: | 350 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrode, Elektroden |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 150 | | € 5,50* | ab € 0,46* | € 0,59* | | | | Lager 284 | | | | 1050 | | Frei Haus | ab € 1,69* | € 1,80* | | | | | | | | | 1050 | | Frei Haus | ab € 1,69* | € 1,80* | | | | | 15 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 1,99366* | € 2,1434* | | | | | 1 Tag | | | 150 | | Frei Haus | ab € 2,01382* | € 2,32382* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.050 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 1050 Kilogramm ( entspricht € 1.890,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|