| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4038588145178 Herst.-Nr.: 14517 EAN/GTIN: 4038588145178 |
| |
|
| | |
| Stabelektrode SH Gelb R - EN 499: E 38 2 RB 12 - Rutil-basische Stabelektrode, besonders geeignet für röntgensauberes Schweißen von Rohrrundnähten - Einsetzbar im Rohrleitungs-, Kessel-, Behälter-, Stahl- und Schiffsbau - Ausgezeichnete Klettereigenschaften, leichte Handhabung in Zwangslagen - Auch bei engen Luftspalten ein gutes porenfreies Durchschweißen - Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF - Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2, St 35, St 45, St 35.8, St 45.8 - Schiffsbaustähle Zulassungsgrad 3 - Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH - Abmessungen 3,2 x 350 mm - Inhalt je Faltschachtel 125 Stück - Gewicht je Faltschachtel 4,3 kg Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 3,2 x 350 mm | Inhalt je Faltschachtel: | 125 Stück | Gewicht je Faltschachtel: | 4,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Elektrode, Elektroden, QR4030473, Stabelektrode, Thyssen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,59* | € 30,95* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 76,7975* | € 94,8175* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 81,935* | € 95,185* | | | | Lager 284 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 81,755* | € 95,185* | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 97,12875* | € 112,35875* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,65404* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen | Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 761,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|