| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4038588133304 Herst.-Nr.: 13330 EAN/GTIN: 4038588133304 |
| |
|
| | |
| Stabelektrode Phönix-Blau - EN 499: E 42 0 RC 11 - Rutil-Zellulose-umhüllte Stabelektrode - Universell in allen Positionen einsetzbar - Bei Heftschweißungen und schlechten Passungen ausgezeichnete Spaltüberbrückbarkeit und Zündfähigkeit - Gut geeignet zum Schweißen an rostigen und fertigungsbeschichteten Blechen (ca. 40 µm) - Ausgezeichnete Fallnahteigenschaften, einsetzbar an Kleintransformatoren (42 V) - Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG - Grundwerkstoffe: S235JRG2-S355J2, GS-38, GS-45, St 35, St 45, St 35.8 - Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH - Schiffsbaustähle entsprechend Zulassungsgrad 2 - Feinkornbaustähle bis P355N - Schweißgeeignete Betonstähle (Rippen-Torstahl) - Abmessungen 2,5 x 350 mm - Inhalt je Faltschachtel 275 Stück - Gewicht je Faltschachtel 4,9 kg Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 2,5 x 350 mm | Inhalt je Faltschachtel: | 275 Stück | Gewicht je Faltschachtel: | 4,9 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 275 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,112* | € 0,177* | | | | | 3 Tage | | | 275 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,25746* | € 0,38495* | | | | | | | | 1100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,385* | € 0,435* | | | | Lager 284 | | | | 1100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,385* | € 0,435* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,45704* | € 0,5184* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.100 Stück | Mindestbestellmenge: 1100 Stück ( entspricht € 478,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|