| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4037073000923 Herst.-Nr.: SIEVERSROS3612 EAN/GTIN: 4037073000923 |
| |
|
| | |
| Ersatzrolle für Schleifscheiben-Abrichter- Rollenbreite 12 mm - Rollen-Ø 36 mm Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 12 mm | Rollen-Ø: | 36 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diamant-Einzelabrichter, Diamant-Mehrsteinabrichter, Diamant-Vielkornabrichter, Einzel-Abrichtdiamant, Einzeldiamant-Abrichter, Rondor-Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheibenabrichter, Vielkorn-Abrichtdiamant, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, diamant einzelabrichter, Abrichter, Abrichter-Rolle, Ersatzrolle, für, Müller, QR5171562, Rolle, Schleifscheiben-Abrichter-Ersatzrolle, Schleifscheiben-Abrichter-Rolle |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,12* | € 14,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,47* | € 15,64* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,52* | € 15,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,57* | € 15,69* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 14,98* | € 20,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|