| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4033591011953 Herst.-Nr.: 16801140 EAN/GTIN: 4033591011953 |
| |
|
| | |
| Zapfensenker - Gr. 0 - HSS - Senk-Ø 8,0-16,5 mm - Gesamtlänge 40,0 mm - Schaft-Ø 10,0 mm - Kopflänge 19,0 mm - Schaftlänge 21,0 mm - Bohrungs-Ø 4,0 mm Dreischneidig- Senk-Ø K8 14,0 mm Weitere Informationen: | | Senk-Ø K8: | 14,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zapfensenker gr.0, Führungszapfen, GFS, Gr, HSS, HSS-Senker, Senker, und, Zapfensenker-Kombinationssystem |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,27* | € 47,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,25* | € 47,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,76* | € 48,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,89* | € 49,46* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 52,60* | € 66,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|