Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubschutzwand, 310 x 310 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubschutzwand, 310 x 310 cm
Staubschutzwand, 310 x 310 cm
Staubschutzwand, 310 x 310 cm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4032237972405
Hersteller:
     Glück
Herst.-Nr.:
     DVE4032237972405
EAN/GTIN:
     4032237972405
Suchbegriffe:
Reißverschlusstür
Staubschutztür
Staubschutzwand
glück staubschutztür
- Mit diesem System können Sie eine Staubtür in einer Türzarge oder eine komplette Staubschutzwand erstellen - Abmessung Staubschutztür: 130 x 310 cm - Staubschutztür wird erstellt mit einem Starter-Clampset und zwei Deckenstützen (QS30 , QS60 , QS70) - An diese Tür kann durch einen aufgenähten Klettverschluss eine staubdichte Verbindung zur Staubschutzwand erstellt werden - Starter-Set: 2 x Stütze, 1 x Tür , 1 x Starter-Clampset = 130 cm Staubtür/wand - Follow-Set: 2 x Stütze, 1 x Wand, 1 x Follow-Clampset = 310 cm Staubwand - Beliebige Verlängerungen möglich (Beispiel: 130 + 310 + 310 + 310 = 10,6 m Staubwand) - Staubschutztür/wand ist aus reißfestem Nylongewebe - Waschbar - Zur Aufbewahrung und Transport ist die Tragetasche empfehlenswert - Made in Germany - ohne Tür und ohne Befestigungsmaterial - Länge 3100 mm - Ausführung Staubschutzwand - Breite 3100 mm - 1 Stück Staubschutzwand 310 x 310 cm
Weitere Informationen:
Länge:
3100 mm
Ausführung:
Staubschutzwand
Breite:
3100 mm
Weitere Suchbegriffe: staubschutztür, Klemmset, Montagehilfen, Staubschutztür/-wand, und, Werkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,97*
€ 37,41*
1 Tag
37
€ 4,90*
ab € 28,19*
€ 37,67*
5 Tage
37
€ 4,95*
ab € 28,18*
€ 37,69*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 28,9699*
€ 38,4999*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 32,75*
€ 43,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anrotec
265
ab € 46,93*
Zubehör
Glück
4112
ab € 16,80*
Zubehör
Glück
4800
ab € 29,22*
Zubehör
Glück
4400
ab € 25,24*
Zubehör
Glück
4110 KlemmSet
ab € 24,92*
Zubehör
Glück
5005
ab € 24,95*
Zubehör
Glück
3000
ab € 24,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.