| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4032237972429 Herst.-Nr.: 4112 EAN/GTIN: 4032237972429 |
| |
|
| | |
| Staubschutztür und -wand, mit Klemmset • Mit diesem System können Sie eine Staubtür in einer Türzarge oder eine komplette Staubschutzwand erstellen • Abmessung Staubschutztür: 130 x 310 cm • Staubschutztür wird erstellt mit einem Starter-Clampset und zwei Deckenstützen (QS30 , QS60 , QS110) • An diese Tür kann durch einen aufgenähten Klettverschluss eine staubdichte Verbindung zur Staubschutzwand erstellt werden • Starter-Clampset = 2 Topclamps und 6 Sideclamps • Follow-Clampset = 4 Topclamps • Beliebige Verlängerungen möglich (Beispiel: 130 + 310 + 310 + 310 = 10,6 m Staubwand) • Staubschutztür und -wand sind aus reißfestem Nylongewebe • Waschbar • Zur Aufbewahrung und Transport ist die Tragetasche empfehlenswert Hinweis: Umfangreiche Beispiele von Stellvarianten von Staubschutztüren und Staubschutzwänden finden Sie auf: www.staubfrei.info. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Follow-ClampSet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: staubschutztür, Klemmset, für, Staubschutztür/wand, Klemmset für Staubschutztür/wand, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,85* | € 24,32* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,91* | € 24,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 17,93* | € 24,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,04* | € 24,65* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,97* | € 26,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|