| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4030584110020 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 110020 EAN/GTIN: 4030584110020 |
| |
|
| | |
| Putztuch - Ohne Zusätze von textilen Abfällen - Baumwolle - Zugeschnitten, ca. 38 x 38 cm - Zur Entfernung von grobem Schmutz, Öl, Fetten und Schmierstoffen - In Autowerkstätten, holzverarbeitenden Betrieben und Metallbranchen - Ausführung 10-kg-Ballen ca. 350 Stück - Farbe rohweiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | 10-kg-Ballen ca. 350 Stück | Farbe: | rohweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, allzwecktuch 38x38cm, vlies tuch, Autopulverlöscher, Feuerlöscher, Feuerlöschgeräte, Pulverlöscher, Putztuch/Hellbunt, Putztuch/rohweiß, QR4030179 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 40,70* | € 56,05* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 40,99* | € 56,24* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 42,90* | € 59,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 42,57* | € 60,39* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 49,38* | € 67,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 450 Blätter (ab € 0,10974* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|