Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegsamer Stahlmaßstab 200 x 13 x 0,5 mm 1/2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegsamer Stahlmaßstab 200 x 13 x 0,5 mm 1/2 HP
Biegsamer Stahlmaßstab 200 x 13 x 0,5 mm 1/2 HP
Biegsamer Stahlmaßstab 200 x 13 x 0,5 mm 1/2 HP
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4029713210441
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     0460222
EAN/GTIN:
     4029713210441
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stahlmaßstab, 1/1 mm-Teilung Oberkante, biegsam, Helios-Preisser - Rostfreier Federbandstahl - Teilung ist abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten und Ölen - Gute Ableseeigenschaft durch matte Oberflächen - Gerundete Kanten - EG-Genauigkeitsklasse II (Kennzeichnung der Klasse ab einer Länge von 500 mm) - 1/1-mm-Teilung unten - Länge 200 mm - Breite 13 mm - Stärke 0,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
13 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, stahl maßstab, kontrollmaßstab, maßstab eg ii, biegsam, Biegsamer, biegsamer, Helios, Massstab, Maßstäbe/Lineale, Preisser, Stahlmassstab
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,38*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,01*
€ 1,46*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 1,06*
€ 1,53*
8 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,59*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,29*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.