| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4029713026783 Herst.-Nr.: 0453430 EAN/GTIN: 4029713026783 |
| |
|
| | |
| Leichtmetall-Maßstab, Aluminium - Genauigkeit nach Werksnorm - Aus gezogenem Alu-Profil, eloxiert, blendfrei ablesbar - Mit schwarzer mm-Skalierung - Mit Tuschierkante - Länge 600 mm - Breite 50 mm - Stärke 5 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Breite: | 50 mm | Stärke: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, helios preisser leichtmetall maßstab, kontrollmaßstab, aluminium maßstab, Helios, Horex, Leichtmetall-Massstab, Leichtmetall-Maßstab, LM-Maßstab, Massstab, Maßstäbe/Lineale, Messtechnik, Preisser |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,42* | € 15,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,61* | € 18,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,14* | € 18,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,66* | € 19,30* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 14,94* | € 20,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|