| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4027539128384 Herst.-Nr.: 246-160-02 EAN/GTIN: 4027539128384 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher-Satz für Innen-6-kant-Schrauben, mit Zapfen - Vernickelt - Chrom-Vanadium-Stahl - DIN 6911 - Lieferung in Kunststofftasche - Inhalt 3, 4, 5, 6, 8 mm - Anzahl 5-teilig Weitere Informationen: | | Lieferung: | in Kunststofftasche | Inhalt: | 3, 4, 5, 6, 8 mm | Anzahl: | 5-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, din 6911, 6-kant-Stiftschlüssel, 6-kant-Winkelschraubendreher, Schraubendreher, Sechskant-Stiftschlüssel, Sechskant-Winkelschraubendreher, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, Winkelschraubendrehersatz, WinkelschraubendrSatz3-8, WinkelschraubendrStz |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,29* | € 6,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,42* | € 7,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,43* | € 7,62* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,40* | € 7,74* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,93* | € 11,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|