Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannzange 0-25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannzange 0-25 mm
Schnellspannzange 0-25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4027474795252
Hersteller:
     Turnus
Herst.-Nr.:
     432-001
EAN/GTIN:
     4027474795252
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Parallel-Schraubzwinge
Parallelzwinge - Schenkel Qualitätsstahl - Spindel mit brüniertem Trapezgewinde - Bewegliche Backen mit Prismeneinschnitt - Zum Innen- und Außenspannen unterschiedlicher Profile - Spannweite 25 mm - Spanntiefe geöffnet 15 mm - Spanntiefe geschlossen 17 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
25 mm
Spanntiefe geöffnet:
15 mm
Spanntiefe geschlossen:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelschraubzwinge, Parallelzwinge, Schnellspannzange, Spannhand, kukko parallelschraubzwinge, einhandschraubzwinge, -Schnellspannzange-, Handwerkzeuge, QR4029048, Schnellspann-Zange, Schraubzwingen, Turnus, Zange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
10
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 10,76*
1 Tag
70
1
€ 6,90*
ab € 8,36*
€ 11,99*
6 Tage
61
1
€ 4,79*
ab € 8,43*
€ 12,02*
1 Tag
70
1
€ 7,90*
ab € 8,38*
€ 12,03*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 13,66*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.