Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannzange 0-25 mm Turnus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannzange 0-25 mm Turnus
Schnellspannzange 0-25 mm Turnus
Artikel-Nr.:
     4012-591730
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     432-001
EAN/GTIN:
     4027474795252
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Parallel-Schraubzwinge
Parallelzwinge (Schnellspannzange)

Ausführung: Schenkel aus Qualitätsstahl, bewegliche Spannbacken aus gehärtetem Stahl. Spindel mit brüniertem Trapezgewinde und Knebelgriff.

Anwendung: Zum Innen- und Außenspannen verschiedener Profile.

Weitere Informationen:
Spannweite:
25 mm
Ausladung:
15–17 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
432-001
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Parallelschraubzwinge, Parallelzwinge, Schnellspannzange, Spannhand, kukko parallelschraubzwinge, einhandschraubzwinge, 51220005, Handwerkzeuge, QR4029048, Schraubzwingen, Turnus
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
10
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 10,62*
Lager 4012
37
1
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 11,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,36*
€ 11,97*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 8,44*
€ 11,98*
5 Tage
43
1
€ 4,30*
ab € 8,36*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.