| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4027474628284 Herst.-Nr.: 331-010 EAN/GTIN: 4027474628284 |
| |
|
| | |
| Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig (A-Z), TURNUS - Spezial-Werkzeugstahl - Schriftbild nach DIN 1451 Lieferung: In Kunststoffdose. - Vernickelt - Zum Einschlagen in Materialien bis 1200 N/mm² Festigkeit - Schrifthöhe 10 mm Weitere Informationen: | | Schrifthöhe: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlagbuchstaben 10mm, Handschlagstempel, QR4028878, Schlag-Buchstabe, Schlagbuchstaben-Satz, Schlagbuchstabensatz, Spezial-Werkzeugstahl, Turnus |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,86* | € 40,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,88* | € 41,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,07* | € 41,06* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,81* | € 41,95* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 42,58* | € 51,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|