Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbuchstabensatz SH 3 mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagbuchstabensatz SH 3 mm vernickelt
Schlagbuchstabensatz SH 3 mm vernickelt
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4027474627782
Hersteller:
     Turnus
Herst.-Nr.:
     331-003
EAN/GTIN:
     4027474627782
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagbuchstaben 3mm
schlagbuchstaben
Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig (A-Z), TURNUS - Spezial-Werkzeugstahl - Schriftbild nach DIN 1451 Lieferung: In Kunststoffdose. - Vernickelt - Zum Einschlagen in Materialien bis 1200 N/mm² Festigkeit - Schrifthöhe 3 mm
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagbuchstaben kukko, Handschlagstempel, QR4028878, Schlag-Buchstabe, Schlagbuchstaben-Satz, Schlagbuchstabensatz, Spezial-Werkzeugstahl, Turnus
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 14,78*
€ 18,87*
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 14,71*
€ 18,88*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 14,77*
€ 18,96*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 14,85*
€ 19,33*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 18,43*
€ 23,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
331-002
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.