Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbuchstabensatz SH 2 mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagbuchstabensatz SH 2 mm vernickelt
Schlagbuchstabensatz SH 2 mm vernickelt
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4027474627607
Hersteller:
     Turnus
Herst.-Nr.:
     331-002
EAN/GTIN:
     4027474627607
Suchbegriffe:
Schlagbuchstaben
Schlagstempel
schlagbuchstaben 2mm
schlagbuchstaben
Schlagbuchstaben-Satz, 27-teilig (A-Z), TURNUS - Spezial-Werkzeugstahl - Schriftbild nach DIN 1451 Lieferung: In Kunststoffdose. - Vernickelt - Zum Einschlagen in Materialien bis 1200 N/mm² Festigkeit - Schrifthöhe 2 mm
Weitere Informationen:
Schrifthöhe:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: schlagbuchstaben kukko, Handschlagstempel, QR4028878, Schlag-Buchstabe, Schlagbuchstaben-Satz, Schlagbuchstabensatz, Spezial-Werkzeugstahl, Turnus
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 13,94*
€ 18,32*
6 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 13,94*
€ 18,32*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 13,97*
€ 18,36*
4 Tage
19
1
€ 4,30*
ab € 13,90*
€ 18,51*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 17,38*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
331-003
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.