| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4027474627034 Herst.-Nr.: 330-006 EAN/GTIN: 4027474627034 |
| |
|
| | |
| Schlagzahlen-Satz, 9-teilig (0-9), TURNUS - Spezial-Werkzeugstahl - Schriftbild nach DIN 1451 Lieferung: In Kunststoffdose. - Vernickelt - Zum Einschlagen in Materialien bis 1200 N/mm² Festigkeit - Schrifthöhe 6 mm Weitere Informationen: | | Schrifthöhe: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlagzahlen, kukko schlagzahlen, Handschlagstempel, QR4028874, Schlagzahl, Schlagzahlen-Satz, Schlagzahlensatz, Spezial-Werkzeugstahl, Turnus |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,15* | € 7,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,25* | € 8,60* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,26* | € 8,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,28* | € 8,62* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,81* | € 10,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|