| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4026359001020 Herst.-Nr.: 029504 EAN/GTIN: 4026359001020 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Klebeband AF080 - Rein-Aluminium - Acrylkleber - Banddicke 0,08 mm - Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis ca. 100 °C - Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre und Reflektorband - Länge 50 m - Breite 75 mm - Farbe silber Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 75 mm | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 75mm x 50m, alu klebeband, alu klebeband 50m, Alubänder, Aluminium-Band, Aluminiumbänder, Band, Betriebseinrichtung, Bänder, Klebeband, Packband, QR4030242 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 18,10* | € 23,86* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 18,48* | € 24,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,48* | € 24,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 18,19* | € 24,36* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 32,49* | € 41,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,6498* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|