Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 75mm
Aluminiumband o.Folie AF080 50m x 75mm
Artikel-Nr.:
     214-3098575121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7305095001
EAN/GTIN:
     4026359001020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Aluminium-Klebeband Ausführung: Rein-Aluminium, 50 µ, einseitig mit einem vernetzten Acrylatkleber beschichtet, ohne Kleberabdeckung. Kurzfristig temperaturbeständig bis 120 °C. Anwendung: Zum Abdecken, Schützen und Isolieren sowie als Wasserdampfsperre und Reflektorband einsetzbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
aluminium
Bandbreite:
75 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 75mm x 50m, alu klebeband, alu klebeband 50m, Packband, Klebeband, Bänder, Isolierband, Band, Aluminiumbänder, Alubänder, QR4030242, 4026359001020, 3098575121, 98575121
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,25*
€ 24,31*
9 Tage
90
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 18,48*
€ 24,65*
1 Tag
106
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,51*
€ 24,69*
Lager 214
23 Tage
106
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,21*
€ 24,79*
1 Tag
106
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,00*
€ 25,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3642* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.