| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4021885094287 Herst.-Nr.: DVE4021885094287 EAN/GTIN: 4021885094287 |
| |
|
| | |
| Kunststoff Doppelrolle mit Platte und Feststeller, F86 schwarz, geeignet für harte Böden- Nr. F86 - h 32 x 32 mm - a 50 mm - e 65 mm - g 42 x 42 mm - f 50 kg Weitere Informationen: | | Nr.: | F86 | h: | 32 x 32 mm | a: | 50 mm | e: | 65 mm | g: | 42 x 42 mm | f: | 50 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, apparaterolle 50mm 50kg, apparaterolle, apparaterollen 50mm, Doppelrolle, Kunststoff-Doppelrolle, Lenkr |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,83* | € 3,04* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,04* | € 3,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,41* | € 3,55* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,52* | € 6,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|