| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4021885043636 Herst.-Nr.: DVE4021885043636 EAN/GTIN: 4021885043636 |
| |
|
| | |
| Kunststoffglocke- Ausführung für weiche Böden - Ø 52 mm - e 8 mm - f 50 kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | für weiche Böden | Ø: | 52 mm | e: | 8 mm | f: | 50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,25* | € 2,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,58* | € 2,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,64* | € 2,48* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,76* | € 2,56* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,90* | € 2,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|