| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8281477 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4021885043636 |
|
|
| | |
| BS ROLLEN Kunststoffglocke G85.052 Kunststoffglocke Weitere Informationen: | | Basis: | Glocke | Bauhöhe: | 9.7 mm | Tragkraft: | 50 kg | Lauffläche: | harte Lauffläche | Einlasstiefe: | 18 mm | Modellnummer: | G85 | Einsatzbereich: | Möbel | Raddurchmesser: | 52 mm | Befestigungsart: | zum Einpressen | Farbe Radkörper: | schwarz | Farbe Lauffläche: | schwarz | Material Gehäuse: | Kunststoff | Zusatzinformation: | harte Lauffläche | Befestigungssystem: | ohne Feststeller | Material Radkörper: | Kunststoff | Material Lauffläche: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,70* | € 2,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,31* | € 2,49* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,63* | € 2,49* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,67* | € 2,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,6874* | € 2,5774* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|