Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waagerechtspanner 6830 Gr. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waagerechtspanner 6830 Gr. 3
Waagerechtspanner 6830 Gr. 3
Waagerechtspanner 6830 Gr. 3
Waagerechtspanner 6830 Gr. 3
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4020772093037
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93039
EAN/GTIN:
     4020772093037
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagerechtspanner mit waagerechtem Fuß Typ 6830 - Niete aus rostfreiem Stahl - Ab Größe 2 einsatzgehärtete Lagerbuchsen - Lagerstellen gefettet - Offener Haltearm - Ergonomischer Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff - Verzinkt, passiviert Lieferung: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. Maßtabelle: A 8,0 mm B 73,0 mm C 25,7 mm D 6,5 mm D1 5,1 mm E 38,0 mm F 14 mm H 32,0 mm H1 48,5 mm H2 86,0 mm HW min. -2,0 mm HW max. 9,0 mm I 15,0 mm K 7,0 mm L 13,0 mm L1 206 mm M 22,0-31,8 mm M1 31,6 mm N 45,5 mm P 50,0 mm - 90° * Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verändert werden.- Gesamtlänge 221 mm - Größe 3 - Spannhöhe 48 mm - Spannkraft F1 1,8 kN - Spannkraft F2 2,5 kN - Andrückschraube M8 x 45
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
221 mm
Größe:
3
Spannhöhe:
48 mm
Spannkraft F1:
1,8 kN
Spannkraft F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8 x 45
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, amf waagerechtspanner größe 3, horizontal spanner, horizontalspanner amf, AMF, QR4025963, Schnellspanner, Spanngerät, Spanngeräte, Waag-Spanner, Waag.-Spanner, Waagerechtspanner6830
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 14,65*
€ 18,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,58*
€ 18,97*
2 Tage
116
1
€ 7,90*
ab € 15,47*
€ 19,92*
5 Tage
116
1
€ 4,30*
ab € 15,20*
€ 20,00*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 21,74*
€ 26,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.