Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6830-3 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6830-3 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-3 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-3 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-3 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-3 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-3 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
6830-3 Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
Artikel-Nr.:
     C5671-93039
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93039
EAN/GTIN:
     4020772093037
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner mit rotem Handgriff
mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 bis 6 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6890.
Weitere Informationen:
Größe:
3
F1:
1,8 kN
F2:
2,5 kN
Andrückschraube:
M8x45
Gewicht:
320 g
A:
8
B:
73
C:
25,7
D:
6,5
D1:
5,1
E:
38,0
F:
14,0
H:
32,0
H1:
48,5
H2:
86
HW min.:
-2,0
HW max.:
9,0
I:
15,0
K:
7,0
L:
13,0
L1:
206
M:
22,0-31,8
M1:
31,6
M2:
-
N:
45,5
P:
50,0
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner amf, kniehebelspanner, 6830-3, 6830, 3, waagrechtspanner, mit, rotem, handgriff
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.