Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsmutter DIN 6334 M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsmutter DIN 6334 M20
Verlängerungsmutter DIN 6334 M20
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4020772082727
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82727
EAN/GTIN:
     4020772082727
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Verlängerungsmutter - Vergütungsstahl - Festigkeitsklasse 10 - 3 x d hoch - Verbindungselement zwischen Schraube für T-Nuten DIN 787 und Stiftschraube DIN 6379 - Nicht durchschraubbar - Einschraublänge mind. 1 x d - Gewinde M20 - Höhe 60 mm - SW 30 - Eckmaß 33,5 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
Höhe:
60 mm
SW:
30
Eckmaß:
33,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din6334-10 m20, din 6334, din 6334 m20, AMF, DIN, DIN6334, Mutter, T-Nutensteine, VerlängerungsmutterDIN
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
20
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 4,83*
2 Tage
59
1
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 5,26*
6 Tage
50
1
€ 4,79*
ab € 3,95*
€ 5,32*
1 Tag
59
1
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,38*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,08*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.