Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6334-M20 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6334-M20 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M20 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M20 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
6334-M20 Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Artikel-Nr.:
     C5671-82727
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     82727
EAN/GTIN:
     4020772082727
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Verlängerungsmuttern (3,0 d hoch)
Stahl, vergütet, Festigkeitsklasse 10.
Weitere Informationen:
Größe D:
M20
E:
33,53
M:
60
S:
30
VE:
10
Gewicht:
240 g
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 6334, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, din6334-10 m20, din 6334, din 6334 m20, 6334-m20, 6334, m20, verlängerungsmuttern, 3,0, d, hoch
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.