| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4018653296752 Herst.-Nr.: DVE4018653296752 EAN/GTIN: 4018653296752 |
| |
|
| | |
| PROFI Spezial-Alu-Schaufel - Extra dicke Materialstärke ca. 2,5 mm - Stoßkante verzinkt - Ohne Stiel- Größe 9 - Blattlänge 380 mm - Blattbreite 380 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Blattlänge: | 380 mm | Blattbreite: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baugeräte, Gr, PROFI, Schaufeln, Spezial-Alu-Schaufel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,87* | € 20,49* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,94* | € 20,62* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,93* | € 20,65* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,66* | € 21,02* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 17,71* | € 24,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|