| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4018653290736 Herst.-Nr.: DVE4018653290736 EAN/GTIN: 4018653290736 |
| |
|
| | |
| Aluschaufel - Materialstärke ca. 1,8–2,0 mm - Stoßkante verzinkt - Ohne Stiel- Größe 5 - Blattlänge 340 mm - Blattbreite 280 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 5 | Blattlänge: | 340 mm | Blattbreite: | 280 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,98* | € 16,71* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,90* | € 16,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,08* | € 16,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,32* | € 17,34* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 13,95* | € 19,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|