| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4016753015228 Herst.-Nr.: DVE4016753015228 EAN/GTIN: 4016753015228 |
| |
|
| | |
| Anschlagpuffer Nr. 3846 Mit Leichtmetallguss-Gehäuse, Sicherheitsbolzen: 8 mm Ø, Gummipuffer schwarz 65° Shore, mit Schrauben und Dübel.- Farbe silberfarbig eloxiert Weitere Informationen: | | Farbe: | silberfarbig eloxiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlagdämpfer, Anschlagpuffer, Bumper, DENI, Feststeller, Nr, Puffer, Schrankbumper, Türbumper, Türdämpfer, Türheber, und |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,92* | € 13,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,95* | € 13,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,53* | € 14,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,84* | € 14,66* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 17,94* | € 23,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|