Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlichthobel 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlichthobel 48 mm
Schlichthobel 48 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4016650010500
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     105S
EAN/GTIN:
     4016650010500
Suchbegriffe:
Schlichthobel
Schlichthobel-Ersatzblatt
schlichthobel ece
schlichthobel
Handhobel - Rotbuche - Hobelhorn (Nase) - Handschutz - Schlagknopf - Weißbuchensohle mit tiefer Schrägverzahnung - Integriertem Keil-Widerlager, Spankasten nicht durchbohrt Vorteil: Stärkstes Ankeilen verursacht kein Spleißen des Spankastens.- Typ Schlichthobel Nr. 105 S - Länge 240 mm - Eisenbreite 48 mm - Schnittwinkel 45 ^
Weitere Informationen:
Typ:
Schlichthobel Nr. 105 S
Länge:
240 mm
Eisenbreite:
48 mm
Schnittwinkel:
45 ^
Weitere Suchbegriffe: Hobel, QR4026154, Schlithobel
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,34*
€ 67,81*
1 Tag
18
€ 4,95*
ab € 53,25*
€ 68,11*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,47*
€ 69,50*
1 Tag
15
€ 5,50*
ab € 55,70*
€ 70,26*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 63,18*
€ 79,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.