| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4016590015993 Herst.-Nr.: 094001700101000AA EAN/GTIN: 4016590015993 |
| |
|
| | |
| Maurerschnur, Polyamid - Geflochten - Kunststoffrolle - Ø 1,7 mm - Länge 100 m - Farbe rohweiß - Festigkeit ca. 80 kg Weitere Informationen: | | Ø: | 1,7 mm | Länge: | 100 m | Farbe: | rohweiß | Festigkeit: | ca. 80 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kordelschnur, Packetschnur, Packschnur, Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, maurerschnur 1,7mm 100m, maurerschnur, overmann maurerschnur, Kordel, Overmann, Perlon, Polyamid, Polyamid-Kordel, QR4029253, Schnur |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,23* | € 4,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,73* | € 4,64* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,28* | € 4,68* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 3,27* | € 4,68* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,80* | € 4,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0328* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|