Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur PP fluoreszierend 2,0 mm 100m grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Maurerschnur PP fluoreszierend 2,0 mm 100m grün
Maurerschnur PP fluoreszierend 2,0 mm 100m grün
Maurerschnur PP fluoreszierend 2,0 mm 100m grün
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4016590004553
Hersteller:
     Overmann
Herst.-Nr.:
     DVE4016590004553
EAN/GTIN:
     4016590004553
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur pp 2,0mm 100m
Maurerschnur, Polypropylen, fluoreszierend - Auf Kunststoffrolle- Farbe grün - Länge 100 m - Ø 2 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
100 m
Ø:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, maurerschnur 2mm, Maurerschnüre, Schnur, Schnüre
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,12*
7 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,84*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 5,84*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,01*
€ 5,84*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,62*
€ 6,75*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,75*
€ 8,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0462* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.