| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4016092771847 Herst.-Nr.: DVE4016092771847 EAN/GTIN: 4016092771847 |
| |
|
| | |
| Entlüftungswalze Werkzeuge - Zur Entfernung von Blasen nach dem Einbau von Estrich oder ähnlichem Material geeignet - Mit Spritzschutz- Länge 250 mm - Stachellänge 11 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Stachellänge: | 11 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,61* | € 18,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,55* | € 18,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,67* | € 19,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,9122* | € 19,4322* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 15,80* | € 21,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|