| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-707221 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4016092771847 EAN/GTIN: 4016092771847 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4016092771847, Entlüftungswalze 250mm 13 mm Stachel, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Stachellänge: | 11 mm | Gewicht: | 0,946 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,57* | € 18,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,58* | € 18,55* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,65* | € 18,65* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,89* | € 19,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,14* | € 19,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|