| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4015933000665 Herst.-Nr.: 33.3341.9 EAN/GTIN: 4015933000665 |
| |
|
| | |
| GEKA® plus-Abzweigstück - Messing - Klauenabstand einheitlich 40 mm - Kompatibel mit allen anderen GEKA®-Modellen - Hochleistungs-Formdichtring NBR 300 C - Für Schlauchgrößen von 3/8- bis 1 1/2- - Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C - Maximaler Betriebsdruck 40 bar - Anschluss 1/2 Zoll Weitere Informationen: | | Anschluss: | 1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abzweigstück messing, Abzweig, GEKA, GEKA®-plus, GEKA®-plus-Abzweig, GEKA®-plus-Abzweigstück, GEKA®-plus-Verteiler, Verteiler |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,54* | € 26,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,65* | € 26,18* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,02* | € 27,95* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,71* | € 28,93* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 23,45* | € 31,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|