| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4015593128884 Herst.-Nr.: DVE4015593128884 EAN/GTIN: 4015593128884 |
| |
|
| | |
| BÄR® Ankernagel, Edelstahl A4 - Anker-Nagel (Kammnagel) mit Flachkopf - Mit ringförmigem Widerhakengewinde - Mit CE-Kennzeichnung DoP 2013001211- Abmessung 4,0 x 40 mm - Inhalt Karton 250 Stück - Gewicht per 1000 Stück 4,1 kg Weitere Informationen: | | Abmessung: | 4,0 x 40 mm | Inhalt Karton: | 250 Stück | Gewicht per 1000 Stück: | 4,1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 250 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,1009* | € 0,1421* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 20,185* | € 28,82* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 21,96* | € 29,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 24,485* | € 32,545* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 24,885* | € 32,985* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,09954* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|