Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÄR Ankernagel Kammnagel 4 x 40 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BÄR Ankernagel Kammnagel 4 x 40 A4 blank
BÄR Ankernagel Kammnagel 4 x 40 A4 blank
BÄR Ankernagel Kammnagel 4 x 40 A4 blank
BÄR Ankernagel Kammnagel 4 x 40 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p945719
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     4015593128884
EAN/GTIN:
     4015593128884
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
bär ankernägel 4,0 x 60
BÄR Ankernagel, Edelstahl A4 • Anker-Nagel (Kammnagel) mit Flachkopf • Mit ringförmigem Widerhakengewinde • Mit CE-Kennzeichnung DoP 2013001211
Weitere Informationen:
d:
4
l:
40
Abmessung:
4,0 x 40 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Gewicht per 1000 Stück:
4,1 kg
Hersteller:
BÄR
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: ankernägel bär, ankernägel 4x40, BÄR, Ankernagel, Kammnagel, 4, x, 40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1250
250
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,1015*
€ 0,1437*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,205*
€ 28,88*
6 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,97*
€ 29,35*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,515*
€ 32,615*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 24,915*
€ 33,065*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,895*
€ 26,05505
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,265*
€ 25,30535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,425*
€ 24,30575
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,205*
€ 24,04395
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.